タオルクリップ(吸盤)

タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック) タオルクリップ(吸盤) LEC(レック)

タオルをワンタッチでつけ外しできる、新提案のタオルハンガーです。下からタオルを差し込むだけで簡単に固定できます。クリップタイプでしっかり固定し、タオルがズレ落ちません。レバーを手前に引けば、簡単にタオルを外す事ができます。一般的なタオルバーではないので曲面でも使えます。1個ずつ使うこともできます。タオルの大きさに合わせて幅広く設置することも自由にできます。取り付け簡単な吸盤タイプです。

用途タオルバー、タオル掛け 材質本体:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)45×55×55 タイプタオルクリップ 耐荷重(kg)1(1個につき0.5) 取付け方法吸盤 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28742596 B00073
631
629
692 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする