スリーアップ
パーソナル加湿器「NAGOMI」
ペットボトルで使用できるパーソナルタイプの超音波加湿器「NAGOMI」。水が入ったペットボトルにセットし、スイッチをオンするだけで本体上部からミストが出てきて潤い空間を演出してくれます。
付属品
吸水スティック×3本、USBケーブル、台座
材質
ABS
質量(g)
45
消費電力(W)
1
電源
USB電源(DC5V)
機能
オフタイマー(2h・4h)、自動オフタイマー(8時間)
保証期間
1年間
直径×高さ(cm)
5.7×5.9
加湿方式
超音波
加湿量(mL/h)
40
内容量
1個
注意
※本商品にペットボトルは付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29207789
PB-T1827WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
29207798
PB-T1827RD
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
29207807
PB-T1827BL
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
29207816
PB-T1827YE
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
29207825
PB-T1827NW
ナチュラルウッド(木目調)
オープン
取扱い終了
29207834
PB-T1827DW
ダークウッド(木目調)
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください