曜日別特売

ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE

ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE - PLANO[安全保護具]ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE - PLANO[安全保護具]

F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。
F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなパーツオーガナーザーです。
小さなパーツや工具が収納できます。
シースルーの透明なふたが上下2か所についています。
32の仕切りがあります。

質量(kg)1.7外寸法・幅(mm)140外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)380内容量1個
注意
※サブ画像の工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309733955140×380×350
9,990
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする