曜日別特売

ヘビーデューティーツールボックス

ヘビーデューティーツールボックス - PLANO[安全保護具]

たっぷり収納タフボックス。
亜鉛メッキの金属ハンドル。
ロック機構付きで安心。

質量(kg)5.3耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)400内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31309767HDP60600×400×470
54,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする