Panasonic(パナソニック)
リファインアウトレットE TVコンセント
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合
帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)
材質
鋼板製
寸法(mm)
126×75×55
色
オフィスグレー
定格
テレビコンセント端末用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31821923
DZM503K1H
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください