Panasonic(パナソニック)
リファインアウトレットE 電話用2個口
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様
メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
種別
電話用2コ口
材質
鋼板製
長さ(mm)
126
幅(mm)
75
色
オフィスグレー
高さ(mm)
55
タイプ
電話専用,モジュラジャック6極4心
種類
リファインアウトレットE
定格
モジュラジャック6極4心
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31821939
DZM502KH
¥
5,080
¥
3,998
値下げ
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください