スピーディーボックス

スピーディーボックス - リングスタースピーディーボックス - リングスター
(1件のレビュー)

片手で簡単!オープン&クローズ!
丈夫で握りやすい!大型カーブハンドル。もしもの場合も安心の差ブロック付!
蓋部リブと中皿仕切り板の連動で小物が混ざらない。
開け方を選べる2WAYオープン方式。フタを横にスライドさせると蓋が更に開きます。

用途長もの・幅広工具などの収納に材質(バックル)ポリアセタール質量(kg)2材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33600553SDB-475475×280×220ブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
33600569SDB-475475×280×220レッド
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33600553
2019-07-28
用途: 作業工具の整理
ロックメイト

信頼のリングスター製であるから、精度や強度に不満などあるはずがない。
蓋は90°で一旦止まり、横にずらすと向こう側まで倒れる点は説明書きにあるが、実際に使ってみたところ、全開状態からそのまま閉じれば自然に元の位置まで戻って閉じるようになっており、滑らかで使いやすい。
ワンタッチバックルは、しっかり噛み込んでくれるので安全ロックが必要ないくらいである。
外寸は写真手前側が円弧形状になっているのだが、単純な直線状にした方がより収納量が増えるように思う。
内部上皿はもう少し細かく仕切りを変えられると尚良い。また上皿寸法が深すぎるようにも思うが、これは使い方によるだろう。
色違いがもう少し多ければ有り難い。
使い勝手は良いので追加購入を検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする