OnLord(オンロード) 乾電池式LEDテープライト
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現しました。
人感センサー、明暗センサーの2つのセンサーを搭載。状況や設置場所に応じてスイッチひとつで簡単に切替可能です。
夜間は人感センサーで自動発光!電球色の灯りがお部屋をやさしく照らします。また、約15秒後に自動消灯します。
常時点灯モードあり。テープ式で自由に曲げられ、1灯ごとにカットできます。
乾電池式で設置場所を選ばないので、充電や配線の手間がなくすぐに使えます。
誘導灯や防犯対策に。常灯モードでパーティーやイルミネーションにも適しています。
マグネットや両面テープ、コードフックなど便利な取付用アイテムが付属!屋内用です。
- 用途
- 玄関・階段などのアプローチ灯に、空間をオシャレに演出するアイテムとして。
- セット内容
- 製品本体・両面テープ・取付マグネット・結束バンド×3本・コードフック×3個・日本語取扱説明書(保証書付)
- 質量(g)
- 約111
- 寸法(cm)
- (テープライト)約1×0.4×100、(コントローラー)約3×1.9×14.8
- 光源
- LED60灯(SMD5050)
- 使用電池
- 単4形乾電池×4本(別売)
- センサー感知方式
- 人感センサー
- 設置方式
- マグネット、両面テープ、マウントベース、結束バンド
- 動作温度(℃)
- -10~50(電池性能による)
- 灯数
- 60灯
- 防水性
- 非防水(屋内用)
- 点灯時間
- (連続点灯)約5時間、(センサーモード)約2ヵ月/1日5回点灯[アルカリ乾電池使用時]
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
注意
※ご購入後のお客様による配線加工・カット・取り付け後による点灯不良などは返品対象外ですので、必ず商品到着後点灯確認を行ってください。※また、LEDテープに過度な折り曲げあとがある場合も保証対象外となります。
センサーライト の新着商品
カテゴリ






















