曜日別特売

SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気
種類ドライバ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源仕様
インターフェイス
主回路電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33631904PB3D003M200TypeM単一電源マルチ入力(RS-485+パラレルI/O+パルス列)DC24V/48V(□28モータは24Vのみ)
28,800
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
33631913PB3D003M201TypeMセパレート電源マルチ入力(RS-485+パラレルI/O+パルス列)DC24V/48V(□28モータは24Vのみ)
28,800
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
33631868PB2D003R1U0TypeR(多軸)単一電源汎用入力(RS-485+パラレルI/O)DC24V/36V
54,600
取扱い終了
返品不可
33631877PB2D003R1U1TypeR(多軸)セパレート電源汎用入力(RS-485+パラレルI/O)DC24V/36V
54,600
取扱い終了
返品不可
33631886PB2D003R1U2TypeR(多軸)単一電源汎用入力(RS-485+パラレルI/O)DC24V/36V
54,600
取扱い終了
返品不可
33631895PB2D003R1U3TypeR(多軸)セパレート電源汎用入力(RS-485+パラレルI/O)DC24V/36V
63,700
取扱い終了
返品不可
33631929PB4D003E2D0EtherCATセパレート電源EtherCATDC24/48V
72,800
取扱い終了
返品不可
33631938PB4D003EAD0EtherCATセパレート電源EtherCATDC24/48V
72,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする