山洋電気
SANYO ステッピング
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
サイズ(mm)
□42
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
0.24
0.29
0.38
定格電流(A/相)
1
1.2
2
最大静止トルク(N・m)
選択してください
0.2以上(2相励磁時)
0.23以上(2相励磁時)
0.29以上(2相励磁時)
0.34以上(2相励磁時)
0.39以上(2相励磁時)
0.48以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
33
39
48
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
定格電流(A/相)
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33645046
SH1421-0411
0.24
両軸
1.2
0.2以上(2相励磁時)
33
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645055
SH1421-5011
0.24
両軸
1
0.23以上(2相励磁時)
33
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645064
SH1421-5041
0.24
片軸
1
0.23以上(2相励磁時)
33
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645073
SH1421-5211
0.24
両軸
2
0.23以上(2相励磁時)
33
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645089
SH1422-0411
0.29
両軸
1.2
0.29以上(2相励磁時)
39
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645098
SH1422-5011
0.29
両軸
1
0.34以上(2相励磁時)
39
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645107
SH1422-5041
0.29
片軸
1
0.34以上(2相励磁時)
39
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645116
SH1422-5211
0.29
両軸
2
0.34以上(2相励磁時)
39
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645125
SH1424-0411
0.38
両軸
1.2
0.39以上(2相励磁時)
48
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645134
SH1424-5011
0.38
両軸
1
0.48以上(2相励磁時)
48
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645143
SH1424-5041
0.38
片軸
1
0.48以上(2相励磁時)
48
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645159
SH1424-5211
0.38
両軸
2
0.48以上(2相励磁時)
48
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください