曜日別特売

SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2サイズ(mm)□60内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
シャフト
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
最大静止トルク(N・m)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33645168SH1601-04100.55両軸0.57以上(2相励磁時)42
5,350
5,298
5,828(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645177SH1601-52100.55両軸0.69以上(2相励磁時)42
5,350
5,298
5,828(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645186SH1602-04100.8両軸1.1以上(2相励磁時)54
5,640
5,598
6,158(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645195SH1602-52100.8両軸1.28以上(2相励磁時)54
5,640
5,598
6,158(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645204SH1603-52101.2両軸2.15以上(2相励磁時)76
6,500
6,298
6,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
33645213SH1603-52401.2片軸2.15以上(2相励磁時)76
6,500
6,298
6,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする