曜日別特売

SANYO ステッピング

SANYO ステッピング - 山洋電気SANYO ステッピング - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)60許容ラジアル荷重(N)200内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(kg)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33647094SP2862-50003.123.2
22,200
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647103SP2862-50603.123.2
21,100
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647119SP2862-51003.140.83
22,200
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647128SP2862-51603.160.85
21,100
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647137SP2862-52603.140.41
21,100
20,980
23,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647146SP2863-50004.224
26,000
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647155SP2863-50604.224
25,000
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647164SP2863-51004.241
26,000
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647173SP2863-51604.261.05
25,000
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
33647189SP2863-52604.240.53
25,000
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする