三商
デジタル最高・最低温度計
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)
60×18.5×125
電源
単4乾電池1個
測定範囲(℃)
内部:-10~+50外部:-20~+70
コード長さ(m)
約3
センサー
サーミスタ
精度(℃)
内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)
分解能(℃)
0.1℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35054198
TP7/A81F
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください