曜日別特売

ALMIGHTY TD11L

ALMIGHTY TD11L - mizuno(ミズノ)
(4件のレビュー)

新設計Dソール搭載で軽快に動ける

足幅
EEE
材質(アッパー)
人工皮革, 合成繊維
形状
ローカット
材質(ソール)
ゴム底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35165324F1GA19000122522.5ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165333F1GA19000123023ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165349F1GA19000123523.5ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165358F1GA19000124024ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165367F1GA19000124524.5ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165376F1GA19000125025ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165385F1GA19000125525.5ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165394F1GA19000126026ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165403F1GA19000126526.5ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165419F1GA19000127027ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165428F1GA19000127527.5ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165437F1GA19000128028ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
35165446F1GA19000129029ホワイト×ブラック×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165455F1GA19000924524.5ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165464F1GA19000925025ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165473F1GA19000925525.5ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
35165489F1GA19000926026ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
35165498F1GA19000926526.5ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
35165507F1GA19000927027ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
35165516F1GA19000927527.5ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
35165525F1GA19000928028ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
35165534F1GA19000929029ブラック×ダークグレー×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165543F1GA19002724524.5ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165559F1GA19002725025ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165568F1GA19002725525.5ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165577F1GA19002726026ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
35165586F1GA19002726526.5ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
35165595F1GA19002727027ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
35165604F1GA19002727527.5ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
35165613F1GA19002728028ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
35165629F1GA19002729029ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165638F1GA19005424524.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165647F1GA19005425025オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165656F1GA19005425525.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165665F1GA19005426026オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
35165674F1GA19005426526.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
35165683F1GA19005427027オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
35165699F1GA19005427527.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35165708F1GA19005428028オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
35165717F1GA19005429029オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35165498
2022-08-11
用途: 作業時
建設業・工事業

仕事の時に、いつも履いてます。軽くて使いやすく、長持ちします。

対象商品 : 35165525
2022-07-09
用途: 工事現場の安全靴として使用
明石土建工業株式会社建設業・工事業

軽いのでとっても歩きやすく、足が疲れません。
またこの商品をリピートしたいです。

対象商品 : 35165419
2020-07-01
用途: 機械の販売修理その他です。
原農機具店

前にも購入しているので、ミズノとアシックスをかわるがわる履いています。

1が参考にしています
対象商品 : 35165507
2019-03-10
用途: 給排水設備工事

重さも感じず、通気性が良いため蒸れない。脱いだり、履いたりが楽。デザインもよし!価格も満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする