アシックス
ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ
仕様
安全靴・作業靴
色
ラジアントアメジスト×バーチ
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約390(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101851
1273A176.500-29.0
716-8633
29
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
80101860
1273A176.500-23.0
716-8716
23
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
80101878
1273A176.500-30.0
717-0208
30
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
翌日出荷
代引不可
80101921
1273A176.500-22.5
716-8718
22.5
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
80101939
1273A176.500-28.5
717-0224
28.5
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
80101957
1273A176.500-23.5
716-8703
23.5
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
80102070
1273A176.500-24.0
716-8709
24
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
代引不可
80102097
1273A176.500-28.0
716-8666
28
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
代引不可
80102115
1273A176.500-27.5
716-8673
27.5
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
当日出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください