エンペックス気象計
冷凍・冷蔵庫用温度計
(2件のレビュー)
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
90×21×15
全長(mm)
90
質量(g)
25(クリアボックス)
測定範囲(℃)
-30~+40
設置方式
吸盤/マグネット
使用場所
冷凍・冷蔵庫
アズワン品番
61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116763
TG-2531
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください