帯のこ周長900mm、のこ車径Φ108mmの採用により、 最大Φ83mmの材料を切断可能。作業性に優れた最適バランス設計。定速度制御付で14.4Vでも18Vと同等の切断速度。オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速化。騒音を抑えるとともに電力消費を低減。高輝度LEDライト。簡単帯のこ交換。切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。
ケース付きなので、充電器等が総て収まり、持ち運びが便利です。
本体の使用感は非常に良い。収納ケースが大きすぎる。余分なスペースが多い。LEDの残光が永すぎる。