フランジ形たわみ軸継手モーター取付側

フランジ形たわみ軸継手モーター取付側 - カネミツ
材質ねずみ鋳鉄、鋳物内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び径
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39351586CL160M385-39423.8160M15
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351464CL100M385-38291.1100M11
オープン
取扱い終了
代替品有
39351498CL112M385-38531.4112M13
オープン
取扱い終了
代替品有
39351525CL125M385-38882125M13
オープン
取扱い終了
代替品有
39351559CL140M385-39182.8140M13
オープン
取扱い終了
代替品有
39351613CL180M385-39775.2180M15
オープン
取扱い終了
代替品有
39351665CL200M385-40017.3200M21
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39351464CL100M39414471CL100MCL100M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 39414471SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
39351498CL112M39414304CL112MCL112M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 39414304SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
39351525CL125M39414331CL125MCL125M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 39414331SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
39351559CL140M39414365CL140MCL140M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 39414365SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
39351613CL180M39414426CL180MCL180M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 39414426SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
39351665CL200M39414453CL200MCL200M SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 39414453SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする