曜日別特売

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 400V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 400V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
全22種類を絞り込む
出力(kW)
電圧(V)
取付方式
22種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39598564SF-V5RUFH1KB1.5三相400フランジ取付あり屋内
741,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598573SF-V5RUFH2KB2.2三相400フランジ取付あり屋内
832,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598589SF-V5RUFH3KB3.7三相400フランジ取付あり屋内
1,016,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598598SF-V5RUFH5KB5.5三相400フランジ取付あり屋内
1,339,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598607SF-V5RUFH7KB7.5三相400フランジ取付あり屋内
1,430,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598616SF-V5RUFH11KB11三相400フランジ取付あり屋内
1,950,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598625SF-V5RUFH15KB15三相400フランジ取付あり屋内
1,976,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600016SF-V5RUFH1K1B1.5三相400フランジ取付あり屋内
1,004,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600025SF-V5RUFH2K1B2.2三相400フランジ取付あり屋内
1,085,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600034SF-V5RUFH3K1B3.7三相400フランジ取付あり屋内
1,420,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600043SF-V5RUFH5K1B5.5三相400フランジ取付あり屋内
2,248,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600059SF-V5RUFH7K1B7.5三相400フランジ取付あり屋内
3,233,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600068SF-V5RUFH11K1B11三相400フランジ取付あり屋内
3,328,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600305SF-V5RUFH1K3B1.5三相400フランジ取付あり屋内
1,043,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600314SF-V5RUFH2K3B2.2三相400フランジ取付あり屋内
1,217,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600339SF-V5RUFH5K3B5.5三相400フランジ取付あり屋内
3,139,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600348SF-V5RUFH7K3B7.5三相400フランジ取付あり屋内
3,380,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600488SF-V5RUFH1K4B1.5三相400フランジ取付あり屋内
1,232,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600497SF-V5RUFH2K4B2.2三相400フランジ取付あり屋内
1,787,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600515SF-V5RU1K1Y1.5三相200脚取付あり屋内
228,800
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39600323SF-V5RUFH3K3B3.7三相400フランジ取付あり屋内
1,490,000
取扱い終了
返品不可
39600506SF-V5RUFH3K4B3.7三相400フランジ取付あり屋内
2,180,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする