曜日別特売

F形コネクター

F形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)

主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。

種類コネクタ特性インピーダンス(Ω)75嵌合部形状プラグ結線方式(外部コンタクト)圧着耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)AC150絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304173FP-5S75
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする