トーコネ(旧:東洋コネクター)
コネクター付ケーブル
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
形状
結線方式
ケーブル長(m)
材質(コンタクト)/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304435
BP1.5W3CⅡ
75
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
1.5
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
40304444
BP2W3CⅡ
75
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
2
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304453
BP3W3CⅡ
75
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
3
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304469
10BASE2-1BW
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
1
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40304478
10BASE2-2BW
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
2
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
40304487
10BASE2-3BW
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
3
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
40304496
BP1W5FC
75
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
1
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40304505
BP2W5FC
75
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
2
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40304514
BP3W5FC
75
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
3
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304523
NP1W5DW
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
1
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304539
NP2W5DW
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
2
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304548
NP3W5DW
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
3
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304566
SAP2W1.5DSQEHV
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
2
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304584
SMABJ0.1UFL-1.32
50
(嵌合部)ジャック・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け+圧着
0.1
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
40304593
SMABJ0.15UFL-132
50
(嵌合部)ジャック・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け+圧着
0.15
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304557
SAP1W1.5DSQEHV
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
1
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
取扱い終了
返品不可
40304575
SAP3W1.5DSQEHV
50
(嵌合部)プラグ・プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
3
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください