トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMB形コネクター
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
特性インピーダンス(Ω)
50
嵌合部形状
ジャック
電圧定在波比
1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
定格電圧(V)
AC335
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
使用温度範囲(℃)
-40~+80
材質(コンタクト)/処理
(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(GHz)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
使用周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304329
SMB-R-PC2
50
4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください