金沢車輌
カラーハンドル付バケツ
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角形
質量(kg)
2
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×332×320
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40306885
SAX30NB
30
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40306894
SAX30NG
30
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
40306903
SAX30NR
30
レッド
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40306919
SAX30NY
30
イエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください