ジャパックス
プレミアムフィットポリエチレン手袋
指先フィットで作業効率UP
入数(枚)
100
内容量
1枚(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
機能
粉有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40616145
-
S
28
7.7
-
21
ポリエチレン
無着色
-
食品衛生法適合
伸縮
粉無
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
40616154
-
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
40616163
-
L
28
8.6
-
23
ポリエチレン
無着色
-
食品衛生法適合
伸縮、抗菌加工
粉無
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください