新富士バーナー
SOTO アルミクッカーセットM
シングルバーなー「アミカス」とボンベがピッタリ収まるアルミ製クッカーセット。収納ケースつき。
用途
クッカー、鍋、調理器具、食器、キャンプ用品として。
材質
アルミニウム
セット内容
クッカー1000mL×1、クッカー500mL×1、収納袋
質量(kg)
クッカー小:0.08、クッカー大:0.12
直径×深さ(mm)
クッカー小:120×60、クッカー大:130×100
内容量
1セット
注意
※本品はクッカーセットです。アミカス本体、ボンベは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639656
SOD-510
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください