トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA形コネクター
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧着工具
耐電圧(V/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304268
SMAJ-3A
TA-34・TA-35
AC750
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304277
SMAJ-5A
TA-35
AC750
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304286
SMAJ-5WA
TC-3151D
AC1000
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください