曜日別特売

SMA形コネクター

SMA形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。

種類コネクタコネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50嵌合部形状ジャック電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
使用周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304295SMA-ER-PC5018
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする