トーコネ(旧:東洋コネクター)
MMCX形コネクター
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MMCX
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.35以下(0~6GHz)
耐電圧(V/min)
DC500
使用周波数(GHz)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304198
MMCX-LP-0.66
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください