トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
特性インピーダンス(Ω)
75
嵌合部形状
プラグ
耐電圧(V/min)
AC1500
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
結線方式
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304058
BNCP-5 75OHM
75
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)締め付け
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
40304067
BNCP-7 75OHM
75
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)締め付け
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
40304076
BP-2.8CV
75
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
1.2以下(DC~3200MHz)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください