曜日別特売

BNC形コネクター

BNC形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(2件のレビュー)

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。

種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
嵌合部形状
材質(コンタクト)/処理
接触抵抗(mΩ)
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304094BNCC-A-JJ-75ジャック・ジャック(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき10以下1.1以下(DC~3000MHz)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
40304119BNCC-BA-JJ-75ジャック・ジャック(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき3以下1.2以下(DC~3000MHz)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40304128BNCC-LA-75プラグ・ジャック(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき3以下1.2以下(DC~3000MHz)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40304128
2026-03-19
用途: 防犯カメラ設置
前田興業株式会社サービス業

L型のこの製品はとてもスペースをうまく活用することができるので、重宝しました。
品質も良く、屋外での使用にも耐えられるような気がします。

2023-01-08
用途: 防犯カメラ
その他業種

防犯カメラなどに接続するため量販店でも販売してほしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする