仕様チップタイプ = Hexagon ソケット
チップサイズ = 7 mm
ドライバータイプ = ホースクリップ
全体長さ = 250 mm
ブレード材質 = ステンレス鋼
ハンドル材質 = ステンレス鋼
ブレード仕上げ = クロム
ホースクリップドライバ. ホースクリップドライバ工具は、フレキシブルなツインヘリカルシャフト及びハンドルに取り付けられた7 mm六角ソケットで構成されています。. ワームドライブホースクリップを締めたり緩めたりするためのドライバ ステンレススチール製シャフト アクセスしにくい狭い場所のクリップにアクセスできるようにするシャフト