仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃寸法はすべて概算です。. Victrex(R) Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R) Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)