仕様カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 30mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー(POM). 高強度及び高剛性 使用する原料の粒状体は、食品との反復的な接触についてFDA 21CFR 177.2470の要件を満たしています。これはカラーのみに適用され、黒色はFDAに準拠していません。 材質は、粒状体サプライヤのガイドラインに従って処理されます。 用途: 計器のハンドル、フリクションベアリング / ストリップ、絶縁物及びシールなど