曜日別特売

RS Pro キャビネットキー クロム仕上げ

RS Pro キャビネットキー クロム仕上げ - RS PRO
仕様
キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purpose
ボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト
仕上げ = クロム
六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41243634439-3019
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする