曜日別特売

RS Pro やすりセット

RS Pro やすりセット - RS PRO
仕様
セットタイプ = エンジニア用やすりセット
個数 = 11
セット内容 = 平、半丸形、丸形、角形、三角形、先細
材質 = スチール
長さ = 160; 200mm
粗さ = バスタード
RS 11ピース鉄工用やすり / 精密やすり工具モジュール. 鉄工用やすり及び精密やすりを備えた、業務用の包括的なやすりセットです。 高品質などちらのセットも、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの、耐久性に優れたEVAフォーム工具モジュールに付属しています。. 鉄工用やすり及び精密やすりを備えた、業務用の包括的なやすりセットです。 高品質などちらのセットも、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの、耐久性に優れたEVAフォーム工具モジュールに付属しています。 大まかな作業や成形用の標準200 mm荒目やすり x 5 ソフトグリップバイマテリアルハンドルにより、ユーザーの疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてハンドルにストラップ穴を用意 精密作業、成形、及び側面切削用の精密やすり x 6 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 200 mm荒目 / 平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角鉄工用やすり 160 mm先細 / 平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角精密やすり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40923323833-5953
オープン14,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする