シェルルブリカンツ
シェル リムラ D マルチ
マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。
トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
流動点(℃)
-25
塩基価
10.5(mgKOH/g)
硫酸灰分(wt%)
1.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。
※石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。なお、同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。
※グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。
※そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度(g/cm
3
at15℃)
引火点(℃)
色(ASTM)
動粘度(mm
2
/s)
粘度指数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41560813
10W-30
1缶(200L)
0.879
228(開放式)
L2.0
100℃:11、40℃:70.1
148
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560829
10W-30
1缶(20L)
0.879
228(開放式)
L2.0
100℃:11、40℃:70.1
148
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560838
15W-40
1缶(200L)
0.884
232(開放式)
L2.5
100℃:14.3、40℃:104.7
139
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41560847
15W-40
1缶(20L)
0.884
232(開放式)
L2.5
100℃:14.3、40℃:104.7
139
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください