Panasonic(パナソニック)
竿縁天井取付けアダプタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
質量(kg)
内容
対応寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41793773
HK9003
-
-
-
-
竿縁高さ24~34
¥
3,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
41793789
HK9004
【竿縁/アダプタ(高さ調節目盛)】32~34/1・29~32/2・24~29/3
-
-
-
-
¥
4,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41793798
HK9042K
竿縁:24~34に対応
(アダプター)A:ABS樹脂/黒、B:ABS樹脂/黒、(スペーサー)EPTゴム(t5)/黒、(パッキン)発泡ポリウレタンゴム(t21)/黒
0.1
4個セット
-
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください