KNIPEX(クニペックス)
002120LE ハードツールケース
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)
4.5
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
175
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
480×370×175
外寸法・奥行(mm)
370
収納可能質量(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057305
002120LE
480×370×175
480×370×175
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください