KNIPEX(クニペックス)
002102LE ツールケース
外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
材質
外側:革、内側:樹脂
質量(kg)
3.4
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
420×160×250
外寸法・奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057323
002102LE
420×160×250
420×160×250
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください