トート型ツールボックス DS280

トート型ツールボックス DS280 - DEWALT(デウォルト)トート型ツールボックス DS280 - DEWALT(デウォルト)トート型ツールボックス DS280 - DEWALT(デウォルト)

仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在!
不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。
持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。
ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。
タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。

質量(kg)約2.85耐荷重(kg)約20外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42832966DWST1-75654560×330×275
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする