ダルトン
DESKTOP SIGN デスクトップ サイン
デスクトップサイン/ブラックボード
チョークを使用できます。
材質
ガルバ鋼板
内容量
1個
注意
※アンティークの風合いを出す為の加工(色ムラ・サビ加工等)が施されています。
※ハンドメイドの為、色合いやサイズに個体差がございます。
※製品の風合いとしてご理解ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43394314
R755-869AGY
150
グレー
70
TYPE-1 /A.GRAY
55
オープン
取扱い終了
返品不可
43394323
R755-869AGD
150
ゴールド
70
TYPE-1 /A.GOLD
55
オープン
取扱い終了
返品不可
43394339
R755-870AGY
100
グレー
165
TYPE-2 /A.GRAY
95
オープン
取扱い終了
返品不可
43394348
R755-870AGD
100
ゴールド
165
TYPE-2 /A.GOLD
95
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください