iPod Touch/ZEROSHOCKケース
全方向からの衝撃を吸収するZEROSHOCKモデル!4つの衝撃吸収構造で実機を衝撃から守るiPod touch2015用ZEROSHOCKケースです。
- 用途
- 全方向の衝撃から実機を守るiPod touch 2015用ZEROSHOCKケースです。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 本体背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 落下防止のストラップを取り付けできるストラップホール付き
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
- 対応機種
- iPod touch 2015
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ























