iPod Touch/液晶保護フィルム/衝撃吸収/反射防止
特厚シリコン層が衝撃を吸収!耐衝撃に指紋防止・エアーレス・チラつき防止の3つの機能を加えたiPod touch 2012/2013/2015用の液晶保護フィルム、衝撃吸収”ZEROSHOCK FILM”。
- 用途
- 特厚シリコン層が衝撃を吸収し、フィルムがない状態に比べ割れにくくするiPod touch 2012/2013/2015用の液晶保護フィルム、衝撃吸収”ZEROSHOCK FILM”です。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 光の映り込みを抑え、チラつきを防止する反射防止仕様です。 摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 自己吸着タイプの接着シリコン層なので、テープ不要で貼り付け可能です。簡単に貼り直しができ、貼り跡も無くきれいに剥がすことができます。 iPod touch 2012/2013/2015にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
- セット内容
- 液晶保護フィルム(耐衝撃エアーレス防指紋チラつき防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
- 対応機種
- iPod touch 2012/2013/2015
- 材質(フィルム)
- 接着面:シリコン膜、外側:PET
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ























