ACドリル&ドライバー

ACドリル&ドライバー - WIZ'A
(5件のレビュー)
用途ネジ締め、ネジ緩め、木材や薄鉄板の穴あけ作業にセット内容本体、両頭ビット+2x65mm、+1-6x65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm各1個周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm) 鉄工6ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大:3.8×50定格時間(分)20クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモードアズワン品番64-3675-82ドリルチャック径(mm)0.8~10内容量1台
注意
※注意:商品に不都合が発生した場合は、修理対応となります。(交換が不可となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44065264WADD-707.80~47070AC10010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44065264
2021-06-14
用途: プラケースの穴あけ作業
その他業種

回転速度が思ったより遅い以外は価格、使い勝手共に満足できるものでした
ドリルのφが細いので追加購入しました

対象商品 : 44065264
2021-01-29
用途: 簡単な軽作業
オートスポーツTOMOサービス業

回転がおもっいるより遅いので
今まで、近い商品を使ったことのある人は避けた方がいい
初めての方、手で回すよりましと割り切って
値段で選ぶ商品と思う。

対象商品 : 44065264
2020-05-13
用途: 簡単な日曜大工
その他業種

そんなに使う頻度は高くないので、充電を気にしなくてよいAC仕様が便利。
性能は日曜大工程度なら十分。耐久性はわからないが、使用頻度が低いので
気にしなくていいでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 44065264
2019-12-19
用途: 家庭のDIY
BROTEその他業種

家庭のDIYのため、そんなに多く使う機会はないので価格が安い物が欲しかったので、お安く買えてとても満足しています。

対象商品 : 44065264
2019-08-21
用途: 簡単な日曜大工

妻が日曜大工に興味を持ったので、簡易的なドリルドライバー買いました。火花が出たというので、確認しましたが、確かに通常よりカーボンブラシから出る火花が多いです。作りが荒い感じです。簡単な作業は出来ます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする