曜日別特売
WADD-70 ACドリル&ドライバー WIZ'A 44065264

WADD-70 ACドリル&ドライバー WIZ'A 44065264
WADD-70 ACドリル&ドライバー WIZ'A 44065264
WADD-70 ACドリル&ドライバー WIZ'A 44065264
WADD-70 ACドリル&ドライバー WIZ'A 44065264
WADD-70 ACドリル&ドライバー WIZ'A 44065264

ACドリル&ドライバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
44065264
品番
WADD-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ネジ締め、ネジ緩め、木材や薄鉄板の穴あけ作業に
トルク(N・m)
7.8
回転数(min-1[r.p.m])
0~470
消費電力(W)
70
電源(V)
AC100
穴あけ能力(mm) 木工
10
セット内容
本体、両頭ビット+2x65mm、+1-6x65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm各1個
周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
最大:3.8×50
定格時間(分)
20
クラッチ数(段)
16/クラッチ+ドリルモード
アズワン品番
64-3675-82
ドリルチャック径(mm)
0.8~10
注意
※注意:商品に不都合が発生した場合は、修理対応となります。(交換が不可となります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44065264
2021-06-14
用途: プラケースの穴あけ作業
その他業種

回転速度が思ったより遅い以外は価格、使い勝手共に満足できるものでした
ドリルのφが細いので追加購入しました

対象商品 : 44065264
2021-01-29
用途: 簡単な軽作業
オートスポーツTOMOサービス業

回転がおもっいるより遅いので
今まで、近い商品を使ったことのある人は避けた方がいい
初めての方、手で回すよりましと割り切って
値段で選ぶ商品と思う。

対象商品 : 44065264
2020-05-13
用途: 簡単な日曜大工
その他業種

そんなに使う頻度は高くないので、充電を気にしなくてよいAC仕様が便利。
性能は日曜大工程度なら十分。耐久性はわからないが、使用頻度が低いので
気にしなくていいでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 44065264
2019-12-19
用途: 家庭のDIY
BROTEその他業種

家庭のDIYのため、そんなに多く使う機会はないので価格が安い物が欲しかったので、お安く買えてとても満足しています。

対象商品 : 44065264
2019-08-21
用途: 簡単な日曜大工

妻が日曜大工に興味を持ったので、簡易的なドリルドライバー買いました。火花が出たというので、確認しましたが、確かに通常よりカーボンブラシから出る火花が多いです。作りが荒い感じです。簡単な作業は出来ます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする