曜日別特売

ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE

ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE - PLANO[安全保護具]ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE - PLANO[安全保護具]ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE - PLANO[安全保護具]
質量(kg)1.9質量(g)1900寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×260×260外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44059664911410×260×260
10,890
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする