PLANO[安全保護具]
ヘビーデューティーツールボックス
質量(kg)
8.3
外寸法・幅(mm)
800
外寸法・高さ(mm)
475
外寸法・奥行(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44059673
HDP80
800×500×475
¥
56,570
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください