エスコ
443x325x393mmバスケット
仕様
持ち手付で、脱衣、洗濯にも便利です。
幅(mm)
443
高さ(mm)
393
奥行(mm)
325
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134589
EA951FG-41
443×325×393
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください