ROSE サンヨール乳剤
野菜と花の病気や害虫の防除に最適です。
農薬の適用作物や適用病害虫など広範に登録があります。
薬害が少なく、化学的、物理的に安定した薬剤です。
- 有効成分
- (DBEDC)20%
- 性状
- 淡青色乳剤
- 農林水産省登録第(号)
- 9625
- 適合病害虫
- (麦類)うどんこ病、(小麦)赤かび病、(さやえんどう・実えんどう)うどんこ病、灰色かび病、(なす)うどんこ病、すすかび病、(トマト・ミニトマト)葉かび病、灰色かび病、うどんこ病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、(ピーマン・甘長とうがらし)うどんこ病、アブラムシ類、(きゅうり)べと病、うどんこ病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、(すいか・メロン・うり類/漬物用・にがうり)うどんこ病、アブラムシ類、ハダニ類、(かぼちゃ・ズッキーニ)うどんこ病、(いちご)うどんこ病、灰色かび病、アブラムシ類、ハダニ類、(きく)うどんこ病、褐斑病、灰色かび病、白さび病、黒斑病、アブラムシ類、ハダニ類、(ばら)うどんこ病、灰色かび病、黒星病、アブラムシ類、ハダニ類、チュレンジハバナ、(ペチュニア)うどんこ病、灰色かび病、アブラムシ類、ハダニ類、ナメクジ類、(スターチス・プリムラ・パンジー)うどんこ病、灰色かび病、アブラムシ類、ハダニ類、(樹木類)うどんこ病、アブラムシ類、(つつじ類)ツツジグンバイ、ツツジコナジラミ、うどんこ病、アブラムシ類、(花き類観葉植物)うどんこ病、灰色かび病、アブラムシ類、ハダニ類、(たばこ)うどんこ病、(日本芝)葉腐病/ラージパッチ、さび病
- 毒劇区分
- 普通物
- 内容量
- 1本(100mL)
農薬 の新着商品
カテゴリ













