耐圧防爆3方出BOXドーム型

耐圧防爆3方出BOXドーム型 - 島田電機耐圧防爆3方出BOXドーム型 - 島田電機
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46387356SGT-16DHPF1/2120856100211201342.1
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387374SGT-22DHPF3/4120856100211201342.1
8,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387399SGT-28DHPF1120856100301401342.4
9,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387417SGT-36DHPF1-1/41451039100331601614.7
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387435SGT-42DHPF1-1/21451039125401601614.4
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387453SGT-54DHPF21801279125501851968.2
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする